171-0856 RS PRO 磁気ブザー RS PRO 46960464

RS PRO 磁気ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(30個)仕様サウンドレベル: 100dBトーンタイプ:連続ドライブタイプ:内部寸法:26.3 (Dia.) x 22.35mm供給電流: 50mA直径:26.3mm高さ:22.35mm動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:18V dc動作温度 Min:-30℃最小供給電圧:5V dcウェーブはんだ及び洗浄には対応していません。. RS Pro電気機械式ブザー12 V dc. このRS Proの電気機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、色はグレーです。 この電気機械式ブザーはNorylハウジングに収められ、赤い銅製のピンを備えています。 定格電圧は12 V dcで、共振周波数は2800±500 Hzです。注文コード46960464品番171-0856
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
サウンドレベル: 100dB
トーンタイプ:連続
ドライブタイプ:内部
寸法:26.3 (Dia.) x 22.35mm
供給電流: 50mA
直径:26.3mm
高さ:22.35mm
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:18V dc
動作温度 Min:-30℃
最小供給電圧:5V dc
ウェーブはんだ及び洗浄には対応していません。. RS Pro電気機械式ブザー12 V dc. このRS Proの電気機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、色はグレーです。 この電気機械式ブザーはNorylハウジングに収められ、赤い銅製のピンを備えています。 定格電圧は12 V dcで、共振周波数は2800±500 Hzです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする