RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
サウンドレベル:?75dBドライブタイプ:外部取り付けタイプ:表面実装寸法:12 x 12.2 x 3mm静電容量:15nF供給電流:?1mA高さ:3mm最大周波数:4kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:25V ac動作温度 Min:-30℃SMTオーディオピエゾトランスデューサ. SMDオーディオトランスデューサ サウンド出力は側面から LCPハウジング材質 黒色
注文コード
46960473
品番
172-2258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:?75dB
ドライブタイプ:外部
取り付けタイプ:表面実装
寸法:12 x 12.2 x 3mm
静電容量:15nF
供給電流:?1mA
高さ:3mm
最大周波数:4kHz
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:25V ac
動作温度 Min:-30℃
SMTオーディオピエゾトランスデューサ. SMDオーディオトランスデューサ サウンド出力は側面から LCPハウジング材質 黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応