RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サウンドレベル:≧100dBドライブタイプ:内部取り付けタイプ:ワイヤリード寸法:33 28.9mm供給電流:25mA直径:33mm高さ:28.9mm最大周波数:3.4kHz動作温度 Max:+65℃最大供給電圧:25V dc動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:5V dc丸型IP54電子機構サウンダ、フライングリード付き. IP54等級のサウンダ Norylハウジング材質 フライングリード: UL1007 AWG22
注文コード
46960498
品番
837-7869
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:≧100dB
ドライブタイプ:内部
取り付けタイプ:ワイヤリード
寸法:33 28.9mm
供給電流:25mA
直径:33mm
高さ:28.9mm
最大周波数:3.4kHz
動作温度 Max:+65℃
最大供給電圧:25V dc
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:5V dc
丸型IP54電子機構サウンダ、フライングリード付き. IP54等級のサウンダ Norylハウジング材質 フライングリード: UL1007 AWG22
RoHS指令(10物質対応)
対応