RS PRO 磁気ブザー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 仕様サウンドレベル:≧105dBトーンタイプ:連続、低速 / 高速パルスドライブタイプ:内部取り付けタイプ:ワイヤリード寸法:43×18mm供給電流:≦25mA直径:43mm高さ:18mm動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:28V dc動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:6V dc丸型マルチトーン、電子機構サウンダ、フライングリード付き. マルチトーンサウンダ: 連続トーン、低速パルス、高速パルス PBTハウジング材質 フライングリード: UL1007 - AWG26 注文コード46960516 品番172-2260
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は仕様・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:≧105dB
トーンタイプ:連続、低速 / 高速パルス
ドライブタイプ:内部
取り付けタイプ:ワイヤリード
寸法:43×18mm
供給電流:≦25mA
直径:43mm
高さ:18mm
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:28V dc
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:6V dc
丸型マルチトーン、電子機構サウンダ、フライングリード付き. マルチトーンサウンダ: 連続トーン、低速パルス、高速パルス PBTハウジング材質 フライングリード: UL1007 - AWG26
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする