RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
サウンドレベル:91dBドライブタイプ:外部寸法:12 x 8.5mm供給電流:35mA直径:12mm高さ:8.5mm動作温度 Max:+60℃最大供給電圧:2V ac動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:1V ac丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
46960534
品番
771-6963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:91dB
ドライブタイプ:外部
寸法:12 x 8.5mm
供給電流:35mA
直径:12mm
高さ:8.5mm
動作温度 Max:+60℃
最大供給電圧:2V ac
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:1V ac
丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要