RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
サウンドレベル:80dBドライブタイプ:外部取り付けタイプ:スルーホール寸法:12 x 8.5mm供給電流:15mA直径:12mm高さ:8.5mm最大周波数:2.048kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:3V ac動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:1V ac丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
46960543
品番
171-0869
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:80dB
ドライブタイプ:外部
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:12 x 8.5mm
供給電流:15mA
直径:12mm
高さ:8.5mm
最大周波数:2.048kHz
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:3V ac
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:1V ac
丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応