RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
仕様
サウンドレベル: 75dBドライブタイプ:内部寸法:9.6 x 5mm供給電流: 30mA直径:9.6mm高さ:5mm最大周波数:3kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:3V dc動作温度 Min:-30℃最小供給電圧:2V dcRS Pro電子機械式ブザー. RS Pro電子機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、ハウジング材質はPBTで、定格電圧が3 V dcとなっています。RoHS対応
注文コード
46960559
品番
171-0853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル: 75dB
ドライブタイプ:内部
寸法:9.6 x 5mm
供給電流: 30mA
直径:9.6mm
高さ:5mm
最大周波数:3kHz
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:3V dc
動作温度 Min:-30℃
最小供給電圧:2V dc
RS Pro電子機械式ブザー. RS Pro電子機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、ハウジング材質はPBTで、定格電圧が3 V dcとなっています。RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応