RS PRO 磁気ブザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様サウンドレベル:85dBトーンタイプ:連続ドライブタイプ:外部取り付けタイプ:スルーホール寸法:12 x 7.5mm供給電流:70mA直径:12mm高さ:7.5mm最大周波数:2.731kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:3V動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:1VRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 注文コード46960577 品番171-0895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:85dB
トーンタイプ:連続
ドライブタイプ:外部
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:12 x 7.5mm
供給電流:70mA
直径:12mm
高さ:7.5mm
最大周波数:2.731kHz
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:3V
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:1V
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする