RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
サウンドレベル:90dBドライブタイプ:外部取り付けタイプ:表面実装寸法:10.5 x 10.4 x 2.5mm供給電流:110mA高さ:2.5mm最大周波数:2.73kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:4.5V動作温度 Min:-30℃最小供給電圧:2.4V丸形SMT磁気トランスデューサ
注文コード
46960586
品番
754-2040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:90dB
ドライブタイプ:外部
取り付けタイプ:表面実装
寸法:10.5 x 10.4 x 2.5mm
供給電流:110mA
高さ:2.5mm
最大周波数:2.73kHz
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:4.5V
動作温度 Min:-30℃
最小供給電圧:2.4V
丸形SMT磁気トランスデューサ