RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サウンドレベル:75dBトーンタイプ:連続ドライブタイプ:内部取り付けタイプ:フランジマウント寸法:32 x 16.5 x 15.5mm供給電流:50mA高さ:15.5mm動作温度 Max:+60℃最大供給電圧:4V dc動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:3V dcフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
注文コード
46960595
品番
237-928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:75dB
トーンタイプ:連続
ドライブタイプ:内部
取り付けタイプ:フランジマウント
寸法:32 x 16.5 x 15.5mm
供給電流:50mA
高さ:15.5mm
動作温度 Max:+60℃
最大供給電圧:4V dc
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:3V dc
フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応