RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
サウンドレベル:75dBドライブタイプ:外部取り付けタイプ:表面実装寸法:5 x 5 x 1.9mm供給電流:110mA高さ:1.9mm最大周波数:4kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:4V動作温度 Min:-30℃最小供給電圧:2V角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
46960613
品番
754-2043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:75dB
ドライブタイプ:外部
取り付けタイプ:表面実装
寸法:5 x 5 x 1.9mm
供給電流:110mA
高さ:1.9mm
最大周波数:4kHz
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:4V
動作温度 Min:-30℃
最小供給電圧:2V
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要