RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
サウンドレベル:90dBドライブタイプ:外部取り付けタイプ:表面実装寸法:8.5 x 8.5 x 3mm供給電流:90mA高さ:3mm最大供給電圧:5V ac角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
46960647
品番
754-2059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:90dB
ドライブタイプ:外部
取り付けタイプ:表面実装
寸法:8.5 x 8.5 x 3mm
供給電流:90mA
高さ:3mm
最大供給電圧:5V ac
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応