内容量1セット(100個)
仕様サウンドレベル:85dBトーンタイプ:連続ドライブタイプ:内部寸法:12 (Dia.) x 9.5mm供給電流:30mA直径:12mm高さ:9.5mm最大周波数:2.6kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:6V dc最小周波数:2000Hz動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:4V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
注文コード46960674
品番171-0861