RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
サウンドレベル:92dBドライブタイプ:外部寸法:9 (Dia.) x 4.5mm供給電流:80mA直径:9mm高さ:4.5mm最大周波数:2.73kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:6V動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:2V丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
46960699
品番
754-2025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:92dB
ドライブタイプ:外部
寸法:9 (Dia.) x 4.5mm
供給電流:80mA
直径:9mm
高さ:4.5mm
最大周波数:2.73kHz
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:6V
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:2V
丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応