RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
サウンドレベル:92dBドライブタイプ:内部寸法:16 (Dia.) x 14mm供給電流:50mA直径:16mm高さ:14mm最大周波数:2.5kHz動作温度 Max:+60℃最大供給電圧:7V最小周波数:1900Hz動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:4VRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
注文コード
46960735
品番
754-2037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:92dB
ドライブタイプ:内部
寸法:16 (Dia.) x 14mm
供給電流:50mA
直径:16mm
高さ:14mm
最大周波数:2.5kHz
動作温度 Max:+60℃
最大供給電圧:7V
最小周波数:1900Hz
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:4V
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応