RS PRO 湿度表示デシケーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様乾燥剤タイプ:シリカゲル乾燥剤マス:10g動作温度 Max:+90℃動作温度 Min:-40℃動作温度範囲:-40 → +90 ℃シリカゲル. 黒色ポリカーボネート製、電子 / 電気エンクロージャ内の湿度を制御するためのパネル取り付け型乾燥機 シリカゲル - 湿度インジケータが飽和度を監視し、再作動が必要な場合を表示(換気したオーブン内で4時間@120 ℃) アルコール、エーテル、炭化水素、弱酸、塩基に対する耐性 注文コード46961645 品番838-726
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
乾燥剤タイプ:シリカゲル
乾燥剤マス:10g
動作温度 Max:+90℃
動作温度 Min:-40℃
動作温度範囲:-40 → +90 ℃
シリカゲル. 黒色ポリカーボネート製、電子 / 電気エンクロージャ内の湿度を制御するためのパネル取り付け型乾燥機 シリカゲル - 湿度インジケータが飽和度を監視し、再作動が必要な場合を表示(換気したオーブン内で4時間@120 ℃) アルコール、エーテル、炭化水素、弱酸、塩基に対する耐性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする