RS PRO 湿度表示デシケーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様乾燥剤タイプ:シリカゲル乾燥剤マス:10g動作温度 Max:+80℃動作温度 Min:-40℃動作温度範囲:-40 → +80 ℃湿度インジケータ. This is a split level Humidity Indicator which is easy to use, cost effective and hard wearing. 分子ふるい乾燥機(又は極めて乾燥したガス)とともに使用するのに最適な黒色ポリカーボネート製インジケータプラグ 17 mm径の穴が必要 アルコール、エーテル、炭化水素、弱酸、塩基に対する耐性 RS ; 838-798 838-798 は湿度インジケータと併用するためのシリカゲルのパック 注文コード46961688 品番838-798
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
乾燥剤タイプ:シリカゲル
乾燥剤マス:10g
動作温度 Max:+80℃
動作温度 Min:-40℃
動作温度範囲:-40 → +80 ℃
湿度インジケータ. This is a split level Humidity Indicator which is easy to use, cost effective and hard wearing. 分子ふるい乾燥機(又は極めて乾燥したガス)とともに使用するのに最適な黒色ポリカーボネート製インジケータプラグ 17 mm径の穴が必要 アルコール、エーテル、炭化水素、弱酸、塩基に対する耐性 RS ; 838-798 838-798 は湿度インジケータと併用するためのシリカゲルのパック
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする