RS PRO 小型スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル抵抗:8Ωサウンドレベル:100dBトーンタイプ:高い定格出力:4Wコーン材質:用紙寸法:80 x 31.1 x 14.9mm高さ:14.9mm< 817-9135') 817-9135/ミニチュアスピーカーは、リードとコネクタが接続されたケース入りです。. RS密閉型ミニチュアスピーカー. この密閉型ミニチュアスピーカーは、高品質のサウンドを生成する高パワーのスピーカーです。. ペーパーコーンスピーカー 材質: ペーパー及び布地 注文コード46961819 品番817-9135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量23種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:8Ω
サウンドレベル:100dB
トーンタイプ:高い
定格出力:4W
コーン材質:用紙
寸法:80 x 31.1 x 14.9mm
高さ:14.9mm
< 817-9135') 817-9135/ミニチュアスピーカーは、リードとコネクタが接続されたケース入りです。. RS密閉型ミニチュアスピーカー. この密閉型ミニチュアスピーカーは、高品質のサウンドを生成する高パワーのスピーカーです。. ペーパーコーンスピーカー 材質: ペーパー及び布地
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする