RS PRO 小型スピーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様コイル抵抗:8Ωサウンドレベル:73dBトーンタイプ:外部駆動定格出力:0.08Wリード長さ:6mm寸法:22.5 (Dia.) x 8.5mm直径:22.5mm高さ:8.5mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 注文コード46961828 品番171-0871
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・内容量23種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:8Ω
サウンドレベル:73dB
トーンタイプ:外部駆動
定格出力:0.08W
リード長さ:6mm
寸法:22.5 (Dia.) x 8.5mm
直径:22.5mm
高さ:8.5mm
丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする