RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 小型スピーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル抵抗:8Ωサウンドレベル:75dB定格出力:0.1Wコーン材質:マイラー寸法:20 x 5.5mm直径:20mm高さ:5.5mm
注文コード
46961837
品番
756-4595
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:8Ω
サウンドレベル:75dB
定格出力:0.1W
コーン材質:マイラー
寸法:20 x 5.5mm
直径:20mm
高さ:5.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応