RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 小型スピーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
コイル抵抗:8Ωサウンドレベル:82dB定格出力:0.15Wコーン材質:マイラー寸法:10 Dia. x 2.8mm直径:10mm高さ:2.8mm
注文コード
46961864
品番
179-7452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:8Ω
サウンドレベル:82dB
定格出力:0.15W
コーン材質:マイラー
寸法:10 Dia. x 2.8mm
直径:10mm
高さ:2.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応