RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 小型スピーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル抵抗:4Ωサウンドレベル:83dB定格出力:2Wコーン材質:用紙寸法:40 x 20 x 5.8mm高さ:5.8mm
注文コード
46961873
品番
756-4615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:4Ω
サウンドレベル:83dB
定格出力:2W
コーン材質:用紙
寸法:40 x 20 x 5.8mm
高さ:5.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応