RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 小型スピーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
コイル抵抗:8Ωサウンドレベル:84dBトーンタイプ:外部駆動定格出力:0.15Wリード長さ:6mm寸法:31.9 (Dia.) x 15.1mm直径:31.9mm高さ:15.1mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
46961889
品番
171-0873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:8Ω
サウンドレベル:84dB
トーンタイプ:外部駆動
定格出力:0.15W
リード長さ:6mm
寸法:31.9 (Dia.) x 15.1mm
直径:31.9mm
高さ:15.1mm
丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応