RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 小型スピーカー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コイル抵抗:8Ωサウンドレベル:86dBトーンタイプ:外部駆動定格出力:0.5Wコーン材質:マイラー寸法:20 Dia. x 3mm直径:20mm高さ:3mm
注文コード
46961916
品番
179-7441
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:8Ω
サウンドレベル:86dB
トーンタイプ:外部駆動
定格出力:0.5W
コーン材質:マイラー
寸法:20 Dia. x 3mm
直径:20mm
高さ:3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応