RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 小型スピーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
コイル抵抗:8Ωサウンドレベル:88dBトーンタイプ:外部駆動定格出力:0.5W寸法:15 x 15 x 4mm直径:15mm高さ:4mm
注文コード
46961943
品番
179-7451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:8Ω
サウンドレベル:88dB
トーンタイプ:外部駆動
定格出力:0.5W
寸法:15 x 15 x 4mm
直径:15mm
高さ:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応