RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 小型スピーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル抵抗:8Ωサウンドレベル:90dB定格出力:0.25Wコーン材質:マイラー寸法:29 x 5mm直径:29mm高さ:5mm
注文コード
46961968
品番
756-4598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:8Ω
サウンドレベル:90dB
定格出力:0.25W
コーン材質:マイラー
寸法:29 x 5mm
直径:29mm
高さ:5mm