RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 小型スピーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
コイル抵抗:8Ωサウンドレベル:90dB定格出力:0.8Wリード長さ:50mm寸法:27 Dia. x 4.9mm直径:27mm高さ:4.9mm
注文コード
46961986
品番
179-7443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:8Ω
サウンドレベル:90dB
定格出力:0.8W
リード長さ:50mm
寸法:27 Dia. x 4.9mm
直径:27mm
高さ:4.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応