内容量1セット(40個)
仕様コイル抵抗:8Ωサウンドレベル:91dB定格出力:2Wリード長さ:100mm寸法:35 x 20.6 x 5.25mm直径:20.6 (Width)mm高さ:5.25mmABC - ABS-241-RCミニチュアスピーカー. ABS-241-RC/RSは、定格8 Ω、最大定格出力2.5 Wの低プロファイル角型スピーカーです。この20 mm x 30 mmスピーカーには、100 mmワイヤリードが付いており、周囲が密閉されていて高湿度環境や濡れた環境に最適です。. 特長 / 利点. 定格8 Ωの低プロファイル角型スピーカー 最大定格出力: 2.5 W ROHS準拠 高湿度環境や濡れた環境に最適
注文コード46961995
品番136-7923