RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 小型スピーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル抵抗:8Ωサウンドレベル:92dB定格出力:1.5Wコーン材質:用紙寸法:28 x 5.6mm直径:28mm高さ:5.6mm
注文コード
46962004
品番
756-4618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:8Ω
サウンドレベル:92dB
定格出力:1.5W
コーン材質:用紙
寸法:28 x 5.6mm
直径:28mm
高さ:5.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応