RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 小型スピーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル抵抗:8Ωサウンドレベル:94dBトーンタイプ:正弦波定格出力:1Wコーン材質:PET寸法:40 x 6.7mm直径:40mm高さ:6.7mmミニチュアスピーカー
注文コード
46962029
品番
790-3987
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:8Ω
サウンドレベル:94dB
トーンタイプ:正弦波
定格出力:1W
コーン材質:PET
寸法:40 x 6.7mm
直径:40mm
高さ:6.7mm
ミニチュアスピーカー