曜日別特売
P26-5GT-12-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963357

※形状:33F

P26-5GT-12-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963357
P26-5GT-12-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963357
P26-5GT-12-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963357
P26-5GT-12-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963357

パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)12歯数26注文コード46963357品番P26-5GT-12-33F-AL
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類GTプーリベルト幅(mm)12.0呼び幅(mm)12歯数26寸法L(mm)25.0寸法A(mm)13.3寸法C(mm)(段付け径)33.0寸法W(mm)17.0歯形5GT寸法PD(mm)(ピッチ円直径)41.38寸法fb(mm)1.85寸法OD(mm)(歯先円直径)40.24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする