曜日別特売
114-1.5GT-1.5 パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46964276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)114.00注文コード46964276品番114-1.5GT-1.5
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形1.5GTベルト幅(mm)1.5歯数76ピッチ(mm)1.5ベルトピッチ周長(mm)114.00材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46965353
2017-10-18
用途: 伝導ベルトの交換用に使用
その他業種

ワインディングマシーンのゴムベルトが破断した為に交換用に使えそうな伝導ベルトを周長の異なる3種類を購入。結果、この周長の伝導ベルトが適合しました。交換後は正常に動いています。

対象商品 : 46965247
2015-02-11
用途: 工作

製造元カタログにはもう少しサイズがある様なので、買い易いMonotaRoさん経由で注文できればありがたいです。欠品し易いようですが、今後も時間に余裕を持って追加注文したいと思ってます。
1mmとかより小さいサイズも欲しい物です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする