RS PRO 接続式端子台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWGケーブルCSA:4mm2色:黒定格電流:10 (IEC) A, 6.3 (CSA) A, 6.3 (UL) A定格電圧:600 Vヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm 注文コード46965696 品番913-1263
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,894
販売価格(税別)
3,540
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルサイズ:28 → 10 AWG
ケーブルCSA:4mm2
色:黒
定格電流:10 (IEC) A, 6.3 (CSA) A, 6.3 (UL) A
定格電圧:600 V
ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする