仕様
シリーズ:1015.2
ケーブルサイズ:22 → 10 AWG
色:ベージュ
定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A, 40 (CSA) A
レベル数:シングル
端子方法:スクリュー
定格電圧:500 V
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
UL 94-V2. RKシリーズフィードスルー端子. このフィードスルー端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. ねじ接続システム、2接続 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製
RoHS指令(10物質対応)対応