RS PRO 接続式端子台 57.510.0155.0 WKNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード46965836 品番384-6988
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
シリーズ:WKN
ケーブルサイズ:16 → 6 AWG
ケーブルCSA:10mm2
色:グレー
定格電流:57A
レベル数:シングル
端子方法:埋め込みネジ
定格電圧:1 kV
UL、CSA. 6、10、18 mm 2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm 2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする