仕様
シリーズ:WKN
ケーブルサイズ:12 → 4 AWG
ケーブルCSA:16mm2
色:グレー
定格電流:71A
レベル数:シングル
端子方法:埋め込みネジ
定格電圧:1 kV
UL、CSA. 6、10、18 mm 2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm 2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール
RoHS指令(10物質対応)対応