RS PRO 絶縁 リング端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様絶縁:絶縁断熱材:ビニール内側リング直径:8.4mm最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWGスタッドサイズ:M8色:青コンタクトめっき:錫厚さ:0.8mm全長:27.8mmRS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 電気絶縁及び端子保護用のビニール製絶縁部 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ワイヤを簡単に挿入できる拡張絶縁エントリ 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 125-1964 125-1964 を参照してください。 注文コード46965915 品番613-9362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ビニール
内側リング直径:8.4mm
最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:16AWG
スタッドサイズ:M8
色:青
コンタクトめっき:錫
厚さ:0.8mm
全長:27.8mm
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 電気絶縁及び端子保護用のビニール製絶縁部 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ワイヤを簡単に挿入できる拡張絶縁エントリ 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 125-1964 125-1964 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする