曜日別特売
103.5-1.5GT-2 パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46966534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)103.50注文コード46966534品番103.5-1.5GT-2
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形1.5GTベルト幅(mm)2歯数69ピッチ(mm)1.5ベルトピッチ周長(mm)103.50材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46966726
2018-05-01
用途: 回転伝動
森鋲螺製作所

プーリーがΦ14と細く距離も短いが空回りなく、しっかり伝動強いている。
これは、使える。良いベルトだ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする