画像準備中

RS PRO 多芯ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 注文コード46967254 品番122-3060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コア数:10
断面積:0.2 mm2
遮蔽/非遮蔽:遮蔽
長さ:100m
シース色:グレー
AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG
外径:6.4mm
遮蔽タイプ:ホイル
動作温度 Max:+80℃
コアストランド:7/0.2 mm
シース材質:塩化ビニール(PVC)
許容電圧:300 V
燃焼挙動:難燃性
導体抵抗:
<84.7 Ω/km
RS Pro多芯ケーブル - ホイルシールド. RS Proの遮蔽多心ケーブルシリーズは、さまざまな用途に適合します。各ケーブルはグレーの厚いPVC被覆内にホイル遮蔽されて包まれているため、優れた保護性能が確保できます。多芯は、特に多種類の配線ケーブルが混在する可能性がある用途で、非常に多くの使い道があります。多芯ケーブルは、ケーブル1本の中にすべてのワイヤを編成することで、問題の解決に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. より芯線: 7/0.2 mm 0.2 mm2 CSA グレーのPVC被覆 高性能な多芯. 遮蔽ケーブルとは?. ケーブルを示す用語「遮蔽」及び「非遮蔽」は、多芯ケーブルの外側の内装を説明します。これらのRS Proホイル遮蔽ケーブルは、必要に応じてより高い周波数を実現し、その領域内で優れた性能を発揮します。発注する製品としては、非遮蔽タイプも遮蔽タイプも優れた選択肢です。ただし、高性能なケーブルをお探しで、コストが大きな問題ではない場合、遮蔽ケーブルは信頼性が高く優れた電気接続を保証します。. 多心ケーブルはどのような用途で使用されますか?. 多芯ケーブルの使い方をすべて挙げることは不可能ですが、たとえば、一般に次のような用途があります。 エンターテインメント及びオーディオ産業 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DINレール端子 コンベアベルト. 産業用多心ケーブルとは?. 多心ケーブルは、標準的な電源ケーブルや同軸ケーブルよりも心線の多い電気ケーブルの一種です。これらはさまざまな長さで販売され、芯数のバリエーションも豊富です。産業及びエンターテイメント用途で幅広く使用されています。乱雑になりがちなワイヤ接続をすっきり整理します。この名前は、同軸や電力などさまざまな種類の電気ケーブルを1本のシースに収容できるという意味で自己記述的です。これらのRS Pro PVC ケーブルは、レイアウトと色分けされた心線により、設置が簡単で効率的です。. 警告. これらのケーブルは電気用ですが、電源ケーブルや、機器と電源を直接接続するためのケーブルではない点に注意してください。
コア数10 断面積(mm2)0.2 遮蔽遮蔽 長さ(m)100 シース色グレー AWG24 外径(Φmm)6.4 コアストランド(mm)7/0.2 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 許容電圧(V)300 燃焼挙動難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする