仕様
コア数:3
断面積:0.22 mm2
遮蔽/非遮蔽:遮蔽
長さ:500m
シース色:グレー
AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG
外径:4mm
許容電流値:1 A
遮蔽タイプ:ホイル
動作温度 Max:+70℃
コアストランド:7/0.2 mm
シース材質:塩化ビニール(PVC)
許容電圧:300 V
燃焼挙動:難燃性
最小曲げ半径:5 x 直径
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。
コア数3
断面積(mm2)0.22
遮蔽遮蔽
長さ(m)500
シース色グレー
AWG24
外径(Φmm)4
コアストランド(mm)7/0.2
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
許容電圧(V)300
燃焼挙動難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応