仕様
コア数:4
断面積:0.2 mm2
遮蔽/非遮蔽:遮蔽
長さ:500m
シース色:グレー
AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG
外径:4.6mm
遮蔽タイプ:ホイル
動作温度 Max:+80℃
コアストランド:7/0.2 mm
シース材質:塩化ビニール(PVC)
許容電圧:300 V
燃焼挙動:難燃性
導体材質:銅
RS Pro多芯ケーブル - ホイルシールド. RS Proの遮蔽多心ケーブルシリーズは、さまざまな用途に適合します。各ケーブルはグレーの厚いPVC被覆内にホイル遮蔽されて包まれているため、優れた保護性能が確保できます。多芯は、特に多種類の配線ケーブルが混在する可能性がある用途で、非常に多くの使い道があります。多芯ケーブルは、ケーブル1本の中にすべてのワイヤを編成することで、問題の解決に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. より芯線: 7/0.2 mm 0.2 mm2 CSA グレーのPVC被覆 高性能な多芯. 遮蔽ケーブルとは?. ケーブルを示す用語「遮蔽」及び「非遮蔽」は、多芯ケーブルの外側の内装を説明します。これらのRS Proホイル遮蔽ケーブルは、必要に応じてより高い周波数を実現し、その領域内で優れた性能を発揮します。発注する製品としては、非遮蔽タイプも遮蔽タイプも優れた選択肢です。ただし、高性能なケーブルをお探しで、コストが大きな問題ではない場合、遮蔽ケーブルは信頼性が高く優れた電気接続を保証します。. 多心ケーブルはどのような用途で使用されますか?. 多芯ケーブルの使い方をすべて挙げることは不可能ですが、たとえば、一般に次のような用途があります。 エンターテインメント及びオーディオ産業 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DINレール端子 コンベアベルト. 産業用多心ケーブルとは?. 多心ケーブルは、標準的な電源ケーブルや同軸ケーブルよりも心線の多い電気ケーブルの一種です。これらはさまざまな長さで販売され、芯数のバリエーションも豊富です。産業及びエンターテイメント用途で幅広く使用されています。乱雑になりがちなワイヤ接続をすっきり整理します。この名前は、同軸や電力などさまざまな種類の電気ケーブルを1本のシースに収容できるという意味で自己記述的です。これらのRS Pro PVC ケーブルは、レイアウトと色分けされた心線により、設置が簡単で効率的です。. 警告. これらのケーブルは電気用ですが、電源ケーブルや、機器と電源を直接接続するためのケーブルではない点に注意してください。
コア数4
断面積(mm2)0.2
遮蔽遮蔽
長さ(m)500
シース色グレー
AWG24
外径(Φmm)4.6
コアストランド(mm)7/0.2
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
許容電圧(V)300
燃焼挙動難燃性