仕様
コア数:5
断面積:0.22 mm2
遮蔽/非遮蔽:遮蔽
長さ:500m
シース色:グレー
AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG
外径:4.95mm
許容電流値:1 A
遮蔽タイプ:ホイル
動作温度 Max:+70℃
コアストランド:7/0.2 mm
シース材質:塩化ビニール(PVC)
許容電圧:300 V
燃焼挙動:難燃性
最小曲げ半径:5 x 直径
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線及びドレインワイヤデータケーブル。 RS-232ケーブルとして、コンピュータ相互接続用に、及びPOS端末用に最適です。 0.203 mm (24AWG)スズめっき銅ワイヤの7本のより線でできているコアで構成されたケーブルです。PVC絶縁を施し、アルミめっきされたポリエステルテープで被覆した上から、グレーのPVC絶縁被覆で密閉しました。
コア数5
断面積(mm2)0.22
遮蔽遮蔽
長さ(m)500
シース色グレー
AWG24
外径(Φmm)4.95
コアストランド(mm)7/0.2
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
許容電圧(V)300
燃焼挙動難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応