オーケー・インターナショナル
オーケー・インターナショナルの 電気部品
オーケー・インターナショナルの 電気部品その他関連用品
RS PRO 耐環境性ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
仕様
シース色:緑AWG米国ワイヤゲージ規格:28断熱材:PVDF動作温度 Min:-50℃動作温度 Max:+105℃使用温度範囲:-50 → +105 ℃長さ:100m許容電圧:300 Vケーブル形状:シングルコア
注文コード
46967394
品番
100-28G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シース色:緑
AWG米国ワイヤゲージ規格:28
断熱材:PVDF
動作温度 Min:-50℃
動作温度 Max:+105℃
使用温度範囲:-50 → +105 ℃
長さ:100m
許容電圧:300 V
ケーブル形状:シングルコア
RoHS指令(10物質対応)
対応