曜日別特売
112.5-1.5GT-3 パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46967706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)112.50注文コード46967706品番112.5-1.5GT-3
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形1.5GTベルト幅(mm)3歯数75ピッチ(mm)1.5ベルトピッチ周長(mm)112.50材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする