RS PRO 帯電防止ワイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ディスペンサータイプ:ワイプフォーマット:ワイプ散逸:なし色:白帯電防止:なしクリーンルーム:ありEN61340-5-1に適合:なしRSクリーンルームポリエステル / セルロースドライワイプ. これらのRSのクリーンルームワイプは、優れた吸収性と高い強度を必要とする用途専用に作られています。 素材は、油圧によって絡ませた、セルロース55 %、ポリエステル45 %の不織布です。 吸収性に優れ、クリーンルーム環境の流出物管理に最適です。一般の拭き取り用にも適しています。. 特長:. ポリエステルの強度と、長いセルロースファイバの吸収性を結合 クリーンルーム環境でのパッケージ及び処理により、粒子の混入を削減 滑らか、高耐久性、高吸収性. 用途:. ISO6〜ISO7クラスのクリーンルームでの使用に対応 製薬業、バイオテクノロジー、医療機器製造の作業に最適 光学部品を含め、一般の拭き取りや研磨に対応 注文コード46967708 品番829-5146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ディスペンサータイプ:ワイプ
フォーマット:ワイプ
散逸:なし
色:白
帯電防止:なし
クリーンルーム:あり
EN61340-5-1に適合:なし
RSクリーンルームポリエステル / セルロースドライワイプ. これらのRSのクリーンルームワイプは、優れた吸収性と高い強度を必要とする用途専用に作られています。 素材は、油圧によって絡ませた、セルロース55 %、ポリエステル45 %の不織布です。 吸収性に優れ、クリーンルーム環境の流出物管理に最適です。一般の拭き取り用にも適しています。. 特長:. ポリエステルの強度と、長いセルロースファイバの吸収性を結合 クリーンルーム環境でのパッケージ及び処理により、粒子の混入を削減 滑らか、高耐久性、高吸収性. 用途:. ISO6〜ISO7クラスのクリーンルームでの使用に対応 製薬業、バイオテクノロジー、医療機器製造の作業に最適 光学部品を含め、一般の拭き取りや研磨に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする