RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5000個) 仕様抵抗:1.2kΩ定格電力:0.5W許容差:±5%テクノロジー:カーボンフィルムシリーズ:RSケーススタイル:セラミック温度係数:-500 → +350ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ:6.3mm直径:2.3mm最小温度係数:-500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 注文コード46967848 品番739-8755
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9803,998
この商品は仕様・内容量など314種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:1.2kΩ
定格電力:0.5W
許容差:±5%
テクノロジー:カーボンフィルム
シリーズ:RS
ケーススタイル:セラミック
温度係数:-500 → +350ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:2.3 (Dia.) x 6.3mm
長さ:6.3mm
直径:2.3mm
最小温度係数:-500ppm/℃
カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46968243
2022-04-29
用途:
機械の改造
水道どうでしょう 様 (建設業・工事業)

感想を25文字以上と記されても何を書いて良いか判りません。しいて不良品ではなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする