RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5000個) 仕様抵抗:18kΩ定格電力:0.25W許容差:±5%テクノロジー:カーボンフィルムシリーズ:RSケーススタイル:セラミック温度係数:-500 +350ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:2.3 (Dia.) 6.3mm長さ:6.3mm直径:2.3mmリード径:0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. Ω 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 許容差: % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード. 炭素系の利点. 炭素系抵抗器は、抵抗体が均一に結合形成されるように、成形炭素粉末にフェノール樹脂を混合して作られています。この抵抗体は、両端にリードが装着された後、絶縁ケースに封入されます。. 炭素系抵抗器は、初期の許容差が値の±5 %以上でかまわない用途に使用されます。. 定格電力とは何ですか?. 抵抗器の定格電力は、抵抗器が安全に消費できる電力量を示しています。. 色にはどのような意味がありますか?. 各カラーバンドには、明確な意味があります。最初の2つの色が抵抗のベース値で、その次が乗数、最後のバンドが許容差を表しています。バンドが5本の抵抗の場合は、より精密な抵抗器で、最初の3本のバンドがベース値で、4番目と5番目がそれぞれ乗数と許容差を表しています。 注文コード46968645 品番739-7550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・内容量など314種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:18kΩ
定格電力:0.25W
許容差:±5%
テクノロジー:カーボンフィルム
シリーズ:RS
ケーススタイル:セラミック
温度係数:-500 +350ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:2.3 (Dia.) 6.3mm
長さ:6.3mm
直径:2.3mm
リード径:0.55mm
カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. Ω 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 許容差: % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード. 炭素系の利点. 炭素系抵抗器は、抵抗体が均一に結合形成されるように、成形炭素粉末にフェノール樹脂を混合して作られています。この抵抗体は、両端にリードが装着された後、絶縁ケースに封入されます。. 炭素系抵抗器は、初期の許容差が値の±5 %以上でかまわない用途に使用されます。. 定格電力とは何ですか?. 抵抗器の定格電力は、抵抗器が安全に消費できる電力量を示しています。. 色にはどのような意味がありますか?. 各カラーバンドには、明確な意味があります。最初の2つの色が抵抗のベース値で、その次が乗数、最後のバンドが許容差を表しています。バンドが5本の抵抗の場合は、より精密な抵抗器で、最初の3本のバンドがベース値で、4番目と5番目がそれぞれ乗数と許容差を表しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46968243
2022-04-29
用途:
機械の改造
水道どうでしょう 様 (建設業・工事業)

感想を25文字以上と記されても何を書いて良いか判りません。しいて不良品ではなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする