454-2GT-3 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970183 454-2GT-3 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970183 454-2GT-3 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970183 454-2GT-3 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970183

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46970183 品番 454-2GT-3
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ベルト形2GT ベルト幅(mm)3 歯数227 ピッチ(mm)2 ベルトピッチ周長(mm)454.00 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36191583
2023-08-29
用途:
KX-HCM1のパンやチルトの修理に使用

(だれも必要としない情報でしょうが、念のためアップします)
20年くらい前のネットワークカメラ九松製のKX-HCM1ですが、使用7年程度でパンやチルトに使っているベルトが崩れて動作しなくなります。
純正ベルトが入手できればベルト変えるだけで修理可能ですが、そんなものは入手できない。

しばらくはパン、チルト無しの固定で使ってましたが、いろいろ考え近い仕様のベルトを若干加工することで修理することにしました。
このベルト(巾3mmx周径60o)を付けるとテンションがかなりキツク、モーターが回らない。
そこでベルトの内側にある凸凹をヤスリで半分くらいに削って付けました。
凸凹のピッチも全く違いますが、それはあまり問題無い様子で正常動作しています。

以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする