ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm
(1件のレビュー)
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルトピッチ周長(mm)
58.00
注文コード
46970244
品番
58-2GT-2
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
ベルトピッチ周長・内容量
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
2GT
ベルト幅(mm)
2
歯数
29
ピッチ(mm)
2
ベルトピッチ周長(mm)
58.00
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
1.38
タイプ
標準
寸法PLD(mm)
0.254
種類
GTベルト
ベルト呼び幅
2
公差(mm)
±0.3