曜日別特売
1596-3GT-15 パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)1596.00注文コード46970366品番1596-3GT-15
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形3GTベルト幅(mm)15歯数532ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)1596.00材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36272126
2019-06-28
用途: コンプレッサーの修理
サービス業

別のベルトが付いていいたので ピッチ・山数
などの合致を探すのが大変なので検索し易い画面が欲しい
製品の使用感は良好でした

対象商品 : 36270394
2019-10-12
用途: ラジコン飛行機
建設業・工事業

何の問題も無く使用出来ました。
以前も違うベルトを使用しましたが満足出来ましたので今回も購入しました。

対象商品 : 36270875
2016-04-13
用途: ラジコンヘリの部品として利用
自動車・二輪車・自転車関連業

750クラスと言われる電動ヘリのスペアパーツ代用品で使用しています。
全く遜色なく利用できています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする